| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4644783 Herst.-Nr.: B-12LP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-(Ein) Kontaktnennstrom = 100 mA @ 28 V ac/dc Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss Betätigerlänge = 12.5mm Betätigermaterial = Messing Kontaktmaterial = Vergoldete Phosphorbronze Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C
Kippschalter Serie B (Hebelverriegelung). Vollständig waschbar durch Schmutz- und Eindringschutzkonstruktion Rastermaß zwischen den Klemmen: 2,54 mm x n Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 28 V ac/dc | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigerlänge: | 12.5mm | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktmaterial: | Vergoldete Phosphorbronze | Betriebstemperaturbereich: | -30 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |