Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Bi-Directional Serie 44V 26.2V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-464255
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP2105LT1G
EAN/GTIN:
     5060641263351
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Serie
Klemmenspannung max. = 44V
Durchschlagspannung min. = 26.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350W
Impulsspitzen-Strom max. = 8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

NUP2105L, NUP3105L Zwei-Phasen-CAN-Bus-Schutz. On Semiconductor NUP2105L/NUP3105L zweizeilige CAN-Bus-Schutzvorrichtungen wurden entwickelt, um den CAN-Transceiver in Hochgeschwindigkeits- und fehlertoleranten Netzwerken vor ESD und anderen schädlichen transienten Ereignissen zu schützen. Sie bieten bidirektionalen Schutz für jede Datenleitung und verfügen über das kompakte SOT-23-Gehäuse, das die Systemzuverlässigkeit unterstützt und die strengen EMI-Anforderungen erfüllt. Funktionen. Maximale Verlustleistung von 3350 W pro Leitung.. Peak Power Dissipation pro Leitung Niedriger Rückwärtsleckstrom ( ;100 nA) Hochgeschwindigkeits-CAN-Datenraten mit niedriger Kapazität IEC-Kompatibilität: IEC 61000−4−2 (ESD): Stufe 4 IEC 61000−4−4 (EFT): 40 A – 5/50 ns (50 A - 5/50 ns für NUP3105L) IEC 61000-4-5 (Beleuchtung) 8 A (8/20 μs Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 SZ-Präfix für Kfz- und andere Anwendungen, die eine einzigartige erfordern Anforderungen an Standort- und Steuerungsänderungen; AEC-Q101-zertifiziert und PPAP-fähig. Anwendungen. - Intelligente Verteilungssysteme (SDS) - Industrielle Steuernetzwerke Automobilnetzwerke - Hochgeschwindigkeits- und Niedergeschwindigkeits-CAN - Fehlertoleranter CAN
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Serie
Klemmenspannung max.:
44V
Durchschlagspannung min.:
26.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350W
Impulsspitzen-Strom max.:
8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, on semiconductor diode, 464255, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUP2105LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.