Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus
Artikel-Nr.:
     108EL-4631181
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2240000043
EAN/GTIN:
     7057070042860
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen = 4
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung = 15W
Abmessungen = 90 x 45 x 32mm

Ausschließlich für den Einsatz innerhalb der zulässigen Werte. Ladegerät für Li-Ion-Akkus. 3-stufige Ladesteuerung mit Stromerkennung als Ladeende Medizinisch zugelassen (EN 60601) Universelle Eingangsspannung (90–264 V ac) 2-poliger Eingangsanschluss gemäß IEC 320 2,1 x 5,5 x 12 mm Ausgangssteckverbinder (passender Steckverbinder ; 656-3901 656-3901 für 2,1 mm gerade Kabelbuchse auf 1,8 m nicht abgeschlossenes Kabel, separat erhältlich) Für den direkten Anschluss an eine Einbaubuchse ist passende Anschluss ; 487-832 487-832 oder ; 448-370 448-370 Gegen Verpolung und Kurzschlüsse geschützt LED-Statusanzeige Gewicht: 115 g
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen:
4
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung:
15W
Abmessungen:
90 x 45 x 32mm
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 4631181, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2240000043, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.