Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 1-phasig 40A 1600V Tafelmontage 1.15V SOT-227B 4-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-462057
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO40-16NO6
EAN/GTIN:
     5059041500647
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 320A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.15V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Länge = 38.3mm
Breite = 25.07mm

UL E72873. Brückengleichrichtermodul mit Schraubklemmen, Serie VBO40, IXYS. Gehäuse mit direkter Kupferverbindung (DCB), isoliert Sehr geringer Leckstrom Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Verbessertes Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
320A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.15V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Länge:
38.3mm
Breite:
25.07mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 462057, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VBO4016NO6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
€ 14,99*
ab € 19,46*
€ 35,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,93*
€ 39,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RKD 800/2x40
ab € 168,69*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-75-SA
ab € 10,18*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,16*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.