Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDPE Laborflasche 1L, Ø 90mm Vorratsflasche Enghalsig 90 (Dia.) x 201mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDPE Laborflasche 1L, Ø 90mm Vorratsflasche Enghalsig 90 (Dia.) x 201mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4610443
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4610443
EAN/GTIN:
     5056112009948
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 1000ml hdpe
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml
Material = HDPE
Fassungsvermögen = 1L
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Abmessungen = 90 (Dia.) x 201mm
Durchmesser = 90mm
Länge = 201mm

HDPE-Universalflaschen, enghalsig. Transparente HDPE-Flaschen mit PP-Schraubverschlüssen Ideal zur Lagerung von Flüssigkeiten und für Proben Temperaturbeständig bis 95°C Ausgezeichneter Widerstand gegenüber Chemikalien allgemeiner Art S.P.I-Recyling-Codes und Fassungsvermögen im Flaschenboden eingegossen
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
1L
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Abmessungen:
90 (Dia.) x 201mm
Durchmesser:
90mm
Länge:
201mm
Weitere Suchbegriffe: 4610443, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BNH1000P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,69*
€ 44,85
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,21*
€ 41,90
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842540429
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
4781781
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.