Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDPE Laborflasche 500ml, Ø 75mm Vorratsflasche Enghalsig 75 (Dia.) x 160mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDPE Laborflasche 500ml, Ø 75mm Vorratsflasche Enghalsig 75 (Dia.) x 160mm
RS PRO HDPE Laborflasche 500ml, Ø 75mm Vorratsflasche Enghalsig 75 (Dia.) x 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4610437
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4610437
EAN/GTIN:
     5056112009931
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 500ml
enghalsflasche
enghalsflasche 500ml
Material = HDPE
Fassungsvermögen = 500ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Abmessungen = 75 (Dia.) x 160mm
Durchmesser = 75mm
Länge = 160mm

HDPE-Universalflaschen, enghalsig. Transparente HDPE-Flaschen mit PP-Schraubverschlüssen Ideal zur Lagerung von Flüssigkeiten und für Proben Temperaturbeständig bis 95°C Ausgezeichneter Widerstand gegenüber Chemikalien allgemeiner Art S.P.I-Recyling-Codes und Fassungsvermögen im Flaschenboden eingegossen
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
500ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Abmessungen:
75 (Dia.) x 160mm
Durchmesser:
75mm
Länge:
160mm
Weitere Suchbegriffe: 4610437, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BNH0500P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842540429
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
4781781
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.