Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDPE Laborflasche 250ml, Ø 60mm Vorratsflasche Enghalsig 60 (Dia.) x 140mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDPE Laborflasche 250ml, Ø 60mm Vorratsflasche Enghalsig 60 (Dia.) x 140mm
RS PRO HDPE Laborflasche 250ml, Ø 60mm Vorratsflasche Enghalsig 60 (Dia.) x 140mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4610421
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4610421
EAN/GTIN:
     5056112009924
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 250 ml
enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml
Material = HDPE
Fassungsvermögen = 250ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Abmessungen = 60 (Dia.) x 140mm
Durchmesser = 60mm
Länge = 140mm

HDPE-Universalflaschen, enghalsig. Transparente HDPE-Flaschen mit PP-Schraubverschlüssen Ideal zur Lagerung von Flüssigkeiten und für Proben Temperaturbeständig bis 95°C Ausgezeichneter Widerstand gegenüber Chemikalien allgemeiner Art S.P.I-Recyling-Codes und Fassungsvermögen im Flaschenboden eingegossen
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
250ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Abmessungen:
60 (Dia.) x 140mm
Durchmesser:
60mm
Länge:
140mm
Weitere Suchbegriffe: 4610421, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BNH0250P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842540429
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
4781781
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.