Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDPE Laborflasche 125ml, Ø 50mm Vorratsflasche Enghalsig 50 (Dia.) x 102mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDPE Laborflasche 125ml, Ø 50mm Vorratsflasche Enghalsig 50 (Dia.) x 102mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4610415
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4610415
EAN/GTIN:
     5056112009917
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe
enghalsflasche
enghalsflasche 125ml
Material = HDPE
Fassungsvermögen = 125ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Abmessungen = 50 (Dia.) x 102mm
Durchmesser = 50mm
Länge = 102mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
125ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Abmessungen:
50 (Dia.) x 102mm
Durchmesser:
50mm
Länge:
102mm
Weitere Suchbegriffe: 4610415, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BNH0125PN, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842540429
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
4781781
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.