Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1180 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 250V 24.4 x 8.2 x 48.8mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ETA 1180 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 250V 24.4 x 8.2 x 48.8mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-4588740
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1180-01-10A
EAN/GTIN:
     5059045667896
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Strom = 10A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V
Breite = 8.2mm
Serie = 1180
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 250V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Gesamttiefe = 48.8mm

CSA, UL, VDE. Wenn mehrere Buchsen zu Bänken zusammengefasst werden, ist jedes Gerät auf 80 % seiner Leistung zu drosseln oder dementsprechend zu überlasten. Thermischer Kfz-Überlastschalter, Serie 1180. IEC-Klassifizierung S/TO, einpoliger Miniatur-Überlastschalter mit Schaltfunktion (Druck-Druck). Zuverlässiger, rastbetätigter und auslösungsfreier Mechanismus. Der Flachsteckverbinder wird in die optionalen DIN-Schienenbuchsen gesteckt. Eine optionale DIN-Schienenbuchse kann verwendet werden. Die Buchse ist bis zum einem Kabelquerschnitt von 6 mm² mit Schraubklemmen ausgerüstet. Buchsen sind 8,2 mm breit, 64 x 42,5 x 8,2 mm. Abschaltstrom: 250 Vac – 2000 A, 60 Vdc – 200 A Typische Lebensdauer: 3000 (1xI ;sub>N ;/sub> ohmsche Last); 500 (2xI ;sub>N ;/sub> induktive Last) Schaltspiele
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V
Breite:
8.2mm
Serie:
1180
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
250V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Gesamttiefe:
48.8mm
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, 4588740, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 11800110A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 15,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,57*
€ 18,16*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 13,78*
€ 22,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X222.233.01 1180 BASE
ab € 13,54*
Zubehör
ETA
X222.232.01 BUS CONNECTION
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.