| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4588661 Herst.-Nr.: 1180-01-0.5A EAN/GTIN: 5059045470076 |
| |
|
| | |
| Strom = 0.5A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 250V Breite = 8.2mm Serie = 1180 Auslösemechanismus = Thermisch Reset-Betätigungselement Typ = Taste AC-Nennspannung = 250V Montageart = DIN-Schienen-Montage Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter
CSA, UL, VDE. Wenn mehrere Buchsen zu Bänken zusammengefasst werden, ist jedes Gerät auf 80 % seiner Leistung zu drosseln oder dementsprechend zu überlasten. Thermischer Kfz-Überlastschalter, Serie 1180. IEC-Klassifizierung S/TO, einpoliger Miniatur-Überlastschalter mit Schaltfunktion (Druck-Druck). Zuverlässiger, rastbetätigter und auslösungsfreier Mechanismus. Der Flachsteckverbinder wird in die optionalen DIN-Schienenbuchsen gesteckt. Eine optionale DIN-Schienenbuchse kann verwendet werden. Die Buchse ist bis zum einem Kabelquerschnitt von 6 mm² mit Schraubklemmen ausgerüstet. Buchsen sind 8,2 mm breit, 64 x 42,5 x 8,2 mm. Abschaltstrom: 250 Vac – 2000 A, 60 Vdc – 200 A Typische Lebensdauer: 3000 (1xI ;sub>N ;/sub> ohmsche Last); 500 (2xI ;sub>N ;/sub> induktive Last) Schaltspiele Weitere Informationen: | | Strom: | 0.5A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 250V | Breite: | 8.2mm | Serie: | 1180 | Auslösemechanismus: | Thermisch | Reset-Betätigungselement Typ: | Taste | AC-Nennspannung: | 250V | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Überlastschaltertyp: | Thermischer Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4588661, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 11800105A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |