Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 389 Gewebe Bodenmakierung Silber Typ Gewebeband, Stärke 0.26mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-458547
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389
EAN/GTIN:
     5059041665483
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Trägermaterial = Gewebe
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.26mm
Haftfestigkeit = 9 N/cm
Zugfestigkeit = 80N/cm
Reißdehnung = 6%
Betriebstemperatur max. = +77°C
Betriebstemperatur min. = +4°C
Klebermaterial = Synthetikgummi
Modellnummer = Scotch 389

VDE 0340, Teil 2
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Trägermaterial:
Gewebe
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.26mm
Haftfestigkeit:
9 N/cm
Zugfestigkeit:
80N/cm
Reißdehnung:
6%
Betriebstemperatur max.:
+77°C
Betriebstemperatur min.:
+4°C
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Modellnummer:
Scotch 389
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, scotch gewebeklebeband silber, steinband silber, steinband, 458547, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, 3M, 389, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.