Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sferaco Bronze Y-Sieb Filter Flüssigkeit 400μm 1/2Zoll, mit BSP1/2 Anschluss 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4582124
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     202004
EAN/GTIN:
     5059045887492
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
Sieb oder Filter = Filter
Geeignete Medien = Flüssigkeit
Filterfeinheit = 400µm
Anschluss = BSP1/2
Gehäusematerial = Bronze
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Gewinde Fitting Typ = BSP
Betriebsdruck Bereich = Max. 16 bar

Y-Filter. Y-Filter mit Filter für Wassersysteme und Wasserverteilung. Serie 202: Filter in Bronze mit rostfreier Patrone Serie 203: Gasfilter mit rostfreier Patrone Serie 206: Filter in Messing mit rostfreier Patrone
Weitere Informationen:
Sieb oder Filter:
Filter
Geeignete Medien:
Flüssigkeit
Filterfeinheit:
400µm
Anschluss:
BSP1/2
Gehäusematerial:
Bronze
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Gewinde Fitting Typ:
BSP
Betriebsdruck Bereich:
Max. 16 bar
Weitere Suchbegriffe: 4582124, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Pumpensiebe und -filter, Sferaco, 202004, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Pump Strainers & Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.