Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Blau Isoliert Gabelkabelschuh B. 9.53mm Nylon, min. 1.25mm², max. 2mm² 16AWG 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4573978
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     32058
EAN/GTIN:
     5059040416901
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
te connectivity gabelkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Breite = 9.53mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Bolzengröße = M3.5
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinnmm
Kontaktmaterial = Kupfer

UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity, PIDG, Gabelzungen, Kabelcrimp-Anschlussklemmen. Die Gabel-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Gabelklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Die Draht-Quetschhülse ist sowohl von einer farbcodierten Kupfer- als auch von einer Nylonhülse umgeben. Die den Zylinder umgebende Kupferhülse bietet eine verbesserte Drahtisolierung nach dem Crimpen, sodass der Draht verbogen werden kann, ohne die Isolierung zu zerfransen oder den Leiter zu beschädigen. Die Nylonhülsen sind gemäß den Drahtgrößen zur besseren Kennzeichnung farbcodiert. Die Kerbverzahnungen im Inneren der PIDG-Gabel-Draht-Quetschhülse bieten optimalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen eine gleichmäßige Stärke der Isolierung unter Crimp-Druck. Dieser Druck wird anschließend gleichmäßig auf die Mitte des Crimp-Bereichs übertragen, um eine einheitliche und zuverlässige Crimp-Verbindung herzustellen. Diese PIDG-Gabel-Kabelschuhe verfügen außerdem über eine trichterförmige Kabeleinführung. Dadurch wird verhindert, dass Litzen umgeknickt werden, und Kabel können bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion schnell eingeführt werden. Diese PIDG-Gabelklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten e
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Breite:
9.53mm
Minimale Drahtgröße mm2:
1.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Bolzengröße:
M3.5
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinnmm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, pidg steckverbinder gabel, 4573978, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 32058, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,47*
1 Tag
3504
10
€ 14,99*
ab € 0,281*
€ 0,746*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,94*
Zubehör
TE Connectivity
47386
ab € 786,41*
Zubehör
TE Connectivity
47387
ab € 813,27*
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 166,35*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 354,80*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 103,81*
Zubehör
TE Connectivity
725923
ab € 170,39*
Zubehör
TE Connectivity
47387-0
ab € 1.186,31*
Zubehör
TE Connectivity
525691
ab € 743,73*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 326,63*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 96,00*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 624,38*
Zubehör
TE Connectivity
59824-1
ab € 437,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.