Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Bohrer Ø 25mm, 3 Schneiden, 90°, 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-456905
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     456905
EAN/GTIN:
     5056070993792
Suchbegriffe:
Nuten-Entgrater-Satz
Kopfdurchmesser = 25mm
Senkwinkel = 90°
Anzahl der Schneiden = 3
Material/Stoff = HSS
Gesamtlänge = 145 mm
Stückzahl = 1

RS Pro HSS Dreistuen-Handsenke mit HSS. Praktisches Schnellarbeitswerkzeug aus Stahl (HSS) mit drei Nuten von RS Pro zum Entgraten von Löchern in Metall, Holz und Kunststoff. Dies sind großartige Handwerkzeuge für jede Werkzeugbox und können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Optionen: ; 456-898 456-898 - 12 mm x 120 mm Länge ; 456-905 456-905 - 25 mm x 145 mm Länge. Eigenschaften und Vorteile:. Hochgeschwindigkeits-Stahlplattenloch-Senkwerkzeug mit roter/schwarzer Einspritzung Griff Drei Nuten mit einem Neigungswinkel von 90° Hergestellt aus HSS - diese Art von Stahl hält Temperaturanstießen stand, ohne seine Härte zu verlieren, sodass der Stahl faster schneiden kann als Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt Einfaches Handwerkzeug - einfach zu verwenden. Typische Anwendungen:. Gegensenken-Handwerkzeug mit rot/schwarzem Spritzgriff zum Entgraten von Löchern in Metall, Holz und Kunststoff. Diese HSS-Handsenker sind ideal für jeden Werkzeugsatz und bieten eine kostengünstige Lösung mit hoher Leistung und Langlebigkeit. Häufig gestellte Fragen Wann sollten Sie senken? Das Absenken erfolgt, um sicherzustellen, dass Flachkopfschrauben bündig SIT-Arbeiten sitzen. Ein Kegelsenker erzeugt ein konisches Loch, das dem Winkel der Schraube entspricht, sodass der Kopf SIT bündig oder leicht unter der Oberfläche sitzt, wenn die Schraube vollständig eingerastet ist. Wenn Sie das Loch nicht zuerst gegensenken, kann die Schraube die Fasern des Materials reißen und Sie mit einer rauen Arbeitsfläche aushalten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
25mm
Senkwinkel:
90°
Anzahl der Schneiden:
3
Material/Stoff:
HSS
Gesamtlänge:
145 mm
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 456905, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Kegelsenker, RS PRO, 30600250, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Countersinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.