Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Hand Gewindebohrer, -teilig 6-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455974
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     455974
EAN/GTIN:
     5056070993501
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Spiralkopf
Gewinde Standard = UNC
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS
Schaftdurchmesser = 3.55 mm
Schaft Typ = Glatt
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Spiralkopf
Gewinde Standard:
UNC
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Schaftdurchmesser:
3.55 mm
Schaft Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 455974, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T113006UNC, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
25083
ab € 7,19*
Zubehör
RS Pro
215726
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.