Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 0.635mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4559225
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     CF050P2-003-10-DS
EAN/GTIN:
     5059045514497
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.635mm
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = LCP
Länge = 52.3mm
Breite = 7.05mm
Tiefe = 51.0mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

CompactFlash. Die komplette CompactFlash Lösung für Anwendungen wie Palmpilot-PCs / Organiser, Digitalkameras, digitale Musikwiedergabegeräte, eingebettete Systeme und für eine Vielzahl von tragbaren Geräten.
Weitere Informationen:
Kartentyp:
Compact Flash Speicherkarte
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.635mm
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
52.3mm
Breite:
7.05mm
Tiefe:
51.0mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Kartensockel für Speicherkarten, Steckverbinder für Speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, 4559225, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Yamaichi, CF050P200310DS, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.