Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M4 x 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455895
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     455895
EAN/GTIN:
     5056070993365
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m4
regel gewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Spiralkopf
Steigung = 0.7mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 53 mm
Material/Stoff = HSS
Schaftdurchmesser = 4 mm

Geschliffene HSS-Gewindebohrer mit Spiralkopf (Grob), metrisch, ISO. Dieser Spiralkopfhahn der bewährten Marke RS Pro ist ideal zum Schneiden und Bohren in Maschinenanwendungen. Er kann zum Gewindeschneiden in erster Linie vor einem Spiralnut-Gewindebohrer als robusteres Schneidwerkzeug verwendet werden und ist im Allgemeinen robuster als ein Bodengewinde. Eigenschaften und Vorteile HSS-Präzisionsgewindebohrer zum maschinellen Gewindebohren Kann zum Gewindeschneiden per Hand verwendet werden, ohne dass ein Mittelschneider notwendig ist. Dieser Gewindebohrer mit gerader Nut und abgewinkeltem Schneidepunkt hinterlässt die Rillen frei von Spänen, sodass ein freier Kühlmittelfluss ermöglicht wird. Die blaue dampfgehärtete Oberfläche verringert die Reibung und führt zu einem Gewinde mit glatter Oberfläche Anwendung Gewindebohrersätze sind ideal zum Schneiden von Gewinde (Gewindeschneiden) in Materialien, um eine saubere Befestigung für Schrauben und andere Materialien zu schaffen, während Bohrersätze perfekt für Heimwerkerprojekte sind, bei denen ein Loch in eine Oberfläche oder ein Material eingetrieben werden muss. Gewindebohrer- und Bohrersätze kombinieren die beiden und schaffen so einen vielseitigen Satz, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Gewindebohrer- und Bohrersätze werden mit Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen wie Gewindebohrern und Bohrern verwendet, um ein maximales Drehmoment und eine maximale Kontrolle zu erreichen. Sie werden häufig in Anwendungen wie den folgenden verwendet: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen Werkstätten Renovierungen Sollte ich den Hahn schmieren? Es wird empfohlen, den Gewindebohrer regelmäßig zu schmieren, um ein reibungsloses Gewindeschneiden mit Präzision zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein sauberes Gewinde mit minimalen Schäden erreicht wird. Was sind die Vorteile von Hochgeschwindigkeitsstahl? Hochgeschwindigkeitsstahl oder HSS ist ein großartiges Allround-Material, das Durable genug ist, um den meisten Schneidanwendungen Es stellt eine kostengünstigere Alternative zu Hartmetallwerkzeugen dar, hat aber einen niedrigeren Drehzahlbereich. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Präzisions-HSS-Gewindeschneider für maschinelles Gewindeschneiden Kann zum Schneiden von Gewinden von Hand ohne Führungsgewinde verwendet werden Ausgeführt mit einer geraden Span-Nut, ergänzt durch eine winklige Schneidkante, bleiben die Span-Nuten frei von Spänen und ermöglichen einen ungehinderten Kühlmittelfluss. Blaue dampfgehärtete Oberfläche verringert Reibung und führt zu einem Gewinde mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Spiralkopf
Steigung:
0.7mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
53 mm
Material/Stoff:
HSS
Schaftdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 455895, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T11300400, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
25083
ab € 7,19*
Zubehör
RS Pro
215726
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.