Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Thermoplast Installationsdose Grau IP55, BxTxH 310mm x 240mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454961
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0834A00 1SL0834A00
EAN/GTIN:
     5059041460668
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 310 x 240 x 160mm
Material = Thermoplast
Länge = 310mm
Breite = 240mm
Höhe = 160mm
Schutzart = IP55
Farbe = Grau

Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. Eine neue Serie von Abzweigdosen mit einem leicht schließbaren Deckel von ABB in professioneller Qualität. Diese Abzweigdosen bestehen aus stoßfestem Thermoplast und sind wärme- und feuerbeständig bis zu 650 °C/960 °C (je nach Modell) gemäß IEC 60695-2-11. Die Abzweigdosen sind auch wasserbeständig (Schutzart IP44 oder IP55) sowie chemikalien- und UV-beständig. Somit können die Dosen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Die Dosen eignen sich hervorragend für rundum professionelle Lösungen wie das Verbinden und Schützen von stromführenden Verdrahtungen. Eigenschaften und Vorteile: Aus hochwertigen, schlagfesten, temperatur-, chemikalien und UV-beständigen Materialien Betriebstemperatur: –25 °C bis +60 °C Die Dosen mit Schutzart IP55 haben einen patentierten Deckel, der in einem Arbeitsgang zusammen mit der Dichtung hergestellt wird Alle Dosen mit Kabel-Eingängen sind für die Montage mit Mini-Kabelkanal durch spezielle ABB-Steckverbinder geeignet Bei Ausstattung mit speziellen Gehäusen können im Boden der Dose Klemmen und verschiedenes Zubehör untergebracht werden Lieferbar in grau (RAL 7035) IP-Schutz: Schutzart IP44 für Dosen mit aufsteckbarem Deckel und Kabelverschraubungen IP55 für Dosen mit Schraubdeckel und Kabelverschraubungen IP55 für Dosen mit Schraubdeckel und glatten Seiten IK-Schutz: Schutzart IK07 für Dosen IP44 Schutzart IK08 für Dosen IP55 und IP65 mit 650 °C GWT Schutzart IK09 für Dosen IP55 und IP65 mit 960 °C GWT Abzweigdosen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich: Abzweigdose IP55, 160 x 310 x 240 mm ( ; 454-961 454-961 ) Abzweigdose IP55, 150 x 220 x 170 mm ( ; 454-965 454-965 ) Abzweigdose IP55, 100 x 100 x 80 mm ( ; 454-977 454-977 ) Abzweigdose IP44, 80 x 80 x 40 mm ( ; 454-983 454-983 ) Abzweigdose IP55, 50 x 105 x 70 mm ( ; 454-987 454-987 ) Abzweigdose IP55, 100 x 100 x 50 mm ( ; 454-993 454-993 ) Abzweigdose IP55, 110 x 310 x 240 mm ( ; 455-015 455-015 ) Abzweigdose IP55, 150 x 160 x 135 mm ( ; 455-019 455-019 ) Abzweigdose IP55, 77 x 160 x 135 mm ( ; 455-021 455-021 ) Abzweigdose IP55, 80 x 220 x 170 mm ( ; 455-025 455-025 ) Abzweigdose IP55, 66 x 153 x 110 mm ( ; 455-031 455-031 ) Abzweigdose IP44, 65 x 65 x 32 mm ( ; 455-081 455-081 ) Runde Abzweigdose IP44, 35 mm Durchmesser ( ; 455-053 455-053 ) Runde Abzweigdose IP44, 40 mm Durchmesser ( ; 455-087 455-087 ) Typische Anwendung: Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Kabel und einen leichten Zugang zu elektrischen Verbindungen. Abzweigdosen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Typischerweise werden Abzweigdosen verwendet für: Anschließen zusätzlicher Steckdosen an Stromkreise Hinzufügen von Beleuchtungspunkten Erweitern von Stromkreisen Reparaturen an Stromkreisen Zulassungen und Zertifizierungen: IP44/IP55 (je nach Modell) IK08 IEC 60670-1 IEC 60670 -22 Gemäß RoHS Häufig gestellte Fragen: Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten? Nein, diese Dosen werden ohne Klemmen geliefert. Was ist im Satz enthalten? Im Lieferumfang der Dosen enthalten: 4 Schrauben (nur bei Modellen mit Schraubdeckel) Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
310 x 240 x 160mm
Material:
Thermoplast
Länge:
310mm
Breite:
240mm
Höhe:
160mm
Schutzart:
IP55
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abb installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, 454961, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, ABB, 1SL0834A001SL0834A00, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,89*
€ 41,33*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 36,27*
€ 59,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,33*
€ 69,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.