Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Thermoplast Installationsdose Grau IP65, BxTxH 105mm x 70mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454959
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     00850 M008500000
EAN/GTIN:
     5059041496056
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 105 x 70 x 50mm
Material = Thermoplast
Länge = 105mm
Breite = 70mm
Höhe = 50mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
105 x 70 x 50mm
Material:
Thermoplast
Länge:
105mm
Breite:
70mm
Höhe:
50mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abb installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip65, 454959, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, ABB, 00850M008500000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,74*
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 3,73*
€ 7,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6694651
ab € 92,42*
Zubehör
RS Pro
6694664
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.