Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Thermoplast Installationsdose Grau IP65, BxTxH 100mm x 100mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454955
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     00846 M008460000
EAN/GTIN:
     5060641262910
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 100 x 100x 50mm
Material = Thermoplast
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Höhe = 50mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau

ABB-Abzweigkasten
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
100 x 100x 50mm
Material:
Thermoplast
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Höhe:
50mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, universalgehäuse hellgrau, universalgehäuse, abb installationsdose, 454955, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, ABB, 00846M008460000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 6,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 7,07*
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 7,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6694651
ab € 92,76*
Zubehör
RS Pro
6694664
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.