Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP 2-Kanal Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 5 V dc, 24V dc / 2.5 A, 500mA, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4545131
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     PSU25A-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 5 V dc, 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2.5 A, 500mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = DIN Steckverbinder
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 2
Kabellänge = 1500mm
Wirkungsgrad = 65%
Netzausregelungsbereich = ±1%

UL/UL für Kanada, TÜV. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen vorgesehen, nicht im Rahmen von Regelung (EC) Nr. 125/2009. OEP 25 W bis 65 W getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfach-/Dreifachausgang- PSU u. SPU. Externes Schaltnetzteil Gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung geschützt LED-Betriebsanzeige Vollständig geschlossenes Gehäuse Störsicherheit gemäß FCC-Klasse 'B' 3-polig, IEC320, Universaleingang Mit ca. 150 cm Ausgangskabel mit DIN-Steckverbinder ausgestattet
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
5 V dc, 24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2.5 A, 500mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
DIN Steckverbinder
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
2
Kabellänge:
1500mm
Wirkungsgrad:
65%
Netzausregelungsbereich:
±1%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, 4545131, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, OEP, PSU25A16, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.