Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom THT Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4530713
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     ISD5X
EAN/GTIN:
     5059041933490
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2.6µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 400%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 50 %

Das "X" hinter der Teilenummer bedeutet, dass mindestens folgende Normen erfüllt werden: VDE 0884, UL 1577. Optokoppler, Transistorausgang, Isocom Components
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2.6µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
400%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
50 %
Weitere Suchbegriffe: 4530713, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, ISD5X, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.