Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450874
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-7710-300E
EAN/GTIN:
     5059041326155
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 6.5V
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 9ns
Eingangsstrom max. = 10 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 8ns

Optokoppler, Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikgatter, Avago Technologies
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
6.5V
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
9ns
Eingangsstrom max.:
10 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
8ns
Weitere Suchbegriffe: 450874, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL7710300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 8,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,20*
€ 8,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.