Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9900 Speciality FFP1 Atemschutzmaske , Vergossen EN 149:2001+A1:2009, Grau, Weiß, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 9900 Speciality FFP1 Atemschutzmaske , Vergossen EN 149:2001+A1:2009, Grau, Weiß, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4501715
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M Aura 9914
EAN/GTIN:
     4046719382507
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Schutzklasse = FFP1
Ventil = Nein
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = 9900 Speciality
Sicherheitsbrille inklusive = Nein
Verstellbarer Nasenbügel = Ja
Anzahl pro Packung = 10
Kategorie = Störende Gerüche
Farbe = Grau, Weiß

EN149 FFP1S Geeignet für Einsatz unter COSHH, CAW, CLAW und IRR. 3M Geruchsschutzmasken FFP1 9914. Die 3M™ Spezial-Partikel-Atemschutzmaske 9914 bietet leichten, effizienten, bequemen und hygienischen FFP2-Atemschutz gegen Staub, Nebel und Geruchsbelästigung von organischen Dämpfen. Die 3M™ Spezial-Partikel-Atemschutzmaske 9914 bietet zuverlässigen und wirksamen FFP2 Atemschutz gegen Staub, Nebel und organische Dämpfe. Sie verfügt über eine Aktivkohleschicht, die Schutz gegen Geruchsbelästigung bietet. Die leichte, schalenförmige Konstruktion der 9914 ist robust und gegen Zusammenfallen geschützt, und die weiche innere Dichtfläche, die konvexe Form, der Nasenclip und die Zwillingsbandkonstruktion sorgen für eine bequeme Passform über eine breite Palette an Gesichtsformen. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil hilft bei der Reduzierung von Wärmestaus, um sogar unter heißen und feuchten Bedingungen einen bequemen Sitz zu bewahren, und die geflochtenen, farbcodierten Stirnbänder sorgen für schnelle und einfache Identifizierung: blau für FFP2 (NPF 12). Entwickelt für die Verwendung mit 3M-Brillen und Gehörschutzprodukten. Eigenschaften und Vorteile. Spezialatemschutzmaske FFP1 für den Einmalgebrauch mit zuverlässigem, effektivem Schutz gegen Staub, Nebel und Geruchsbelästigung durch organische Dämpfe Aktivkohleschicht sorgt für eine Linderung von störenden organischen Dämpfen (unter TLV) Robustes Gehäuse- und Becherdesign passt sich den meisten Gesichtsformen und -größen gut an und ist sturzfest Das 3M-Cool Flow-TM-Ventil reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen und bietet Arbeitern bequemen Schutz - selbst unter heißen und feuchten Bedingungen Maximale Nutzung: Bis zu 4 x TLV für Partikel; unter TLV für organische Dämpfe Geflechtkopfbänder sind zur einfachen Identifikation farbig: Blau für FFP2 Komfortables, leichtes Design abseits des Gesichts Gute Passform über eine Vielzahl von Gesichtsgrößen durch konvexe Form, Nasenclip und Zwillingsband-Design. Anwendungen. Einweg-Atemschutzmasken werden verwendet, wenn schädliche Partikel in der Atmosphäre wie Staub auftreten können. Sie schützen den Träger, indem sie Luft filtern, bevor sie durch Nase und Mund eingeatmet werden kann. Die Schutzausrüstung kann je nach den Herausforderungen der Umgebung mit unterschiedlich ausgelegten Filtern verwendet werden. Einweg-Gesichtsmasken sind eine gängige und effektive Lösung für den Atemschutz, die für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet ist, wie z. B.: Zimmerei und Konstruktion Dekorieren und Heimwerkern Labor und Fertigung. Wie lange können Einweg-Atemschutzmasken verwendet werden?. Diese Atemschutzmasken können in der Regel etwa 8 Stunden verwendet werden, oder bis das Atmen schwerfällt. Gibt es einen Unterschied zwischen FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz?. Als Teil der Norm EN 149:2001 wird sie in drei Klassen eingestuft. FFP3 sorgt für den höchsten Schutz im Vergleich zu FFP2 und FFP1. FFP1 Schützt vor geringen Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie filtern mindestens 80% der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 25%. Wird in der Bau- oder Nahrungsmittelindustrie verwendet. FFP2 Schützt vor mittleren Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie bieten besseren Schutz als FFP1. Sie filtern mindestens 94 % der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 11 %. Wird in der Metall-, der medizinischen, der Bergbau- und in der Bauindustrie für Putz- und Schleifarbeiten verwendet. FFP3 Schützt vor hohen Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie bieten besseren Schutz als FFP1. Sie filtern mindestens 99% der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 5%. Wird in der medizinischen und chemischen Industrie verwendet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzgeräte und bietet eine Vielzahl von Lösungen für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in einer Reihe von industriellen Anwendungen. Ihre Auswahl an Atemschutzgeräten reicht von Einweg-Gesichtsmasken bis hin zu vollluftbetriebenen Atemschutzmasken, um die Sicherheit der Arbeiter in allen Arten von Umgebungen zu gewährleisten, in denen Partikel in der Luft ein Problem darstellen könnten. Bei PSA ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP1
Ventil:
Nein
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
9900 Speciality
Sicherheitsbrille inklusive:
Nein
Verstellbarer Nasenbügel:
Ja
Anzahl pro Packung:
10
Kategorie:
Störende Gerüche
Farbe:
Grau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, 3m feinstaubmasken ffp1, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, 4501715, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, 3M, 3MAura9914, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 47,87*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,271*
€ 49,071*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,147*
€ 50,117*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 64,91*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 48,20*
€ 70,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,32*
€ 78,92
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 63,67*
€ 75,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,85*
€ 65,27
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.