Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO TORX®-Schlüsselsatz T-Griff lang CrV-Stahl 10-teilig, T6 → T30


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz T-Griff lang CrV-Stahl 10-teilig, T6 → T30
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz T-Griff lang CrV-Stahl 10-teilig, T6 → T30
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz T-Griff lang CrV-Stahl 10-teilig, T6 → T30
Artikel-Nr.:
     108EL-4500992
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4500992
EAN/GTIN:
     5056112007340
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
torx-schlüsselsatz
Stückzahl = 10
Satz Inhalt = T6 → T30
Form = T
Ausführung kurz/lang = lang
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Chrom

T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30. T-Griff Schraubendreher Satz TORX®, 10-teilig. Lange Schäfte aus Chrom-Vanadium Stahl, verchromt, mit geschwärzten Spitzen. Ideal bei begrenztem Zugang und in Anwendungen mit vielen Umdrehungen. Satz hochwertiger Schraubendreher mit TORX®-Abtrieb, mit T-Griffen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
10
Satz Inhalt:
T6 → T30
Form:
T
Ausführung kurz/lang:
lang
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: 4500992, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, RS PRO, WD0516, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 46,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,47*
€ 54,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,55*
€ 64,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,68*
€ 63,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,67*
€ 60,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,86*
€ 54,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,52*
€ 54,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,47*
€ 46,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
NM WHEELS PEL
ab € 189,48*
Zubehör
RS Pro
515726
ab € 48,53*
Zubehör
RS Pro
515710
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.