Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Serie N, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 80mm x 600mm 1000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4485512
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     NS-01-80-600
EAN/GTIN:
     5059041902373
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Gleitsteinführung
Miniaturgleitführung
igus miniaturgleitführungen
Schienenbreite = 80mm
Schienenlänge = 600mm
Serie = N
Material = Aluminium eloxiert
Statische Traglast = 1000N

IGUS® Drylin N Linearlager. Flache Linearführung Wahlweise erhältlich mit 17, 27, 40 und 80 mm Breite Auswechselbare Polymergleitsteine Eloxierte Aluminiumschienen Keine Schmierung erforderlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
80mm
Schienenlänge:
600mm
Serie:
N
Material:
Aluminium eloxiert
Statische Traglast:
1000N
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene, 4485512, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, Igus, NS0180600, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
NSKB-80
ab € 8,99*
Zubehör
Igus
NW-02-80
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.