Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erweiterung für Kabelregal Kabelrack-Verlängerung, 985mm 345 mm 990mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Erweiterung für Kabelregal Kabelrack-Verlängerung, 985mm 345 mm 990mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4485304
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4485304
EAN/GTIN:
     5056112006497
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Winkelverbinder-Kabelbahn
Typ = Kabelrack-Verlängerung
Höhe = 985mm
Breite = 345 mm
Länge = 990mm

RS Pro verstellbares Kabeltrommellen-Spendergestell (3741697). Wir stellen das Kabeltrommel-Spendergestell von RS Pro vor, ein robustes und vielseitiges Racksystem, das sich ideal für die Aufbewahrung und Abgabe von Kabeln eignet und sich einfach in elektrischen Installationsanwendungen befindet. Das Rack verfügt über eine komplett aus Stahl konstruierbare Konstruktion, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Stabilität bietet, mit 4 vollständig einstellbaren Hängeschienen für Kabel- und Drahtrollen. Der Rahmen verfügt über ein einfaches Schnappdesign, mit dem die Komponenten einfach und ohne Werkzeug montiert werden können. Dieses robuste Spendergestell ist die perfekte Lösung für schnelle und einfache elektrische Installationsarbeiten, sodass Kabel und Drähte effizient abgegeben werden können, ohne das Risiko eines Verwickelns oder Verknotens zu riskieren und gleichzeitig organisiert zu bleiben. Verlängerungsclips (4485304). Verlängerungsclips für den Einsatz mit RS Pro verstellbarem Kabeltrommel-Spendergestell, sodass zwei für zusätzliche Aufbewahrung angeschlossen werden können. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Zum Aufbewahren und Abfüllen von Draht- und Kabelrollen ;/li> ;li>Lieferung komplett mit vier in der Höhe verstellbaren Hängestangen ;/li> ;li>Pulverbeschichtete braun-/sandsteinfarbene Oberfläche ;/li> ;li>Bequeme Rastmontage - keine Werkzeuge erforderlich ;/li> ;li>Sorgt für Ordnung und Ordnung von Kabeln und Drähten ;/li> ;li>Kann mehrere Kabeltrommeln aufnehmen ;/li> ;li>Kann für zusätzlichen Raum über Erweiterungs-Fittings-Kits (separat erhältlich) doppelt gestapelt werden ;/li> ;li>Abmessungen (H x B x T): 985 x 990 x 345 mm ;/li> ;/ul>. Anwendung. Kabeltrommel-Rollen und Spendergestelle sind die perfekte Ergänzung für jeden elektrischen Installationsort, sodass Kabel problemlos ohne Verknoten oder Verdrehen abgegeben werden können. Sie sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um Kabeltrommeln in verschiedenen Größen aufzunehmen. Sie werden in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt, darunter: ;ul> ;li>Arbeitsstätten ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;li>Werkstätten ;/li> ;li>Autowerkstätten ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist das Rack insgesamt?. Dieses Kabelspendergestell ist 985 mm hoch. Sind Verlängerungen im Lieferumfang enthalten?. Nein, Erweiterungs-Montagesätze sind über RS: ; 4485304 4485304 erhältlich. Gibt es Alternativen?. ;ul> ;li>RS Pro Top Kabelspender für Tischgehäuse: ; 2461182 2461182 ;/li> ;li>RS Pro Boden-Sting-Kabelspender ; ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelrack-Verlängerung
Höhe:
985mm
Breite:
345 mm
Länge:
990mm
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn, 4485304, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelaufbewahrung, RS PRO, 020162RS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
8451 010500
ab € 1,38349*
Zubehör
Belden
MRG1740.0050
ab € 56,22*
Zubehör
Belden
9222 004100
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
4992313
ab € 19,87*
Zubehör
RS Pro
2450491
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.