Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH000, 690V ac / 100A FF, aR DIN 43653-00C, IEC 60269-4, VDE 636-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4483544
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L330037
EAN/GTIN:
     3605340361056
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
Strom = 100A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = DIN 43653-00C, IEC 60269-4, VDE 636-23
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 20mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 100mm
Aufnahme = Schlitz
Gehäuselänge = 48mm
Gehäusebreite = 50.6mm
Gehäusehöhe = 38.5mm

In der unten stehenden Tabelle ist I²t die Ansprechdauer, und I²t Total ist der Ausschaltwert bei 660 V AC. Protistor® Sicherungen DIN80, Größe 000. Sicherungen vom Typ HBC FF (gRB und URB) sind ultraflink. Anzeige für durchgebrannte Sicherung Ausschaltvermögen 200 kA Nennspannung 660 V AC Klassifizierung gRB > 125 A, URB ;125 A
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
DIN 43653-00C, IEC 60269-4, VDE 636-23
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
20mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
100mm
Aufnahme:
Schlitz
Gehäuselänge:
48mm
Gehäusebreite:
50.6mm
Gehäusehöhe:
38.5mm
Weitere Suchbegriffe: Protistor, mersen protistor 100a, hbc sicherung, mersen protistor, 4483544, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, L330037, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 22,81*
€ 30,62*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,00*
€ 31,22*
3
Frei Haus
ab € 23,28667*
€ 31,24667*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 29,48*
€ 39,02*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 34,45*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.