Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH1, 690V ac / 160A FF, aR IEC 269.4, IEC 60269-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4483471
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C320369
EAN/GTIN:
     8430399015712
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor
protistor
Strom = 160A
Sicherungsgröße = NH1
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = IEC 269.4, IEC 60269-4
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 6mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 135mm
Gehäuselänge = 68mm
Gehäusebreite = 39.5mm
Gehäusehöhe = 52.5mm

DIN 43620. Protistor ® Sicherungen DIN 43620 Größe T71. Sicherungen mit sehr hoher Ausschaltfähigkeit zum Schutz von Leistungshalbleitern. Gehäuse mit einem Fusionstürmer, der einen am Gehäuse befestigten Mikroschalter aktivieren kann. Mikroschalter separat bestellen, Best.-Nr. ; 448-3241 448-3241
Weitere Informationen:
Strom:
160A
Sicherungsgröße:
NH1
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
IEC 269.4, IEC 60269-4
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
6mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
135mm
Gehäuselänge:
68mm
Gehäusebreite:
39.5mm
Gehäusehöhe:
52.5mm
Weitere Suchbegriffe: protistor 160a, 4483471, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, C320369, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 61,12334*
€ 77,30334*
25 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 61,29*
€ 77,51*
3
Frei Haus
ab € 62,98667*
€ 79,59667*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 73,04*
€ 95,58*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 80,09*
€ 100,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.