Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH00, 690V ac / 40A FF, aR IEC 269.4, IEC 60269-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4483364
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L320147
EAN/GTIN:
     3605340358254
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
Protistor
Strom = 40A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = IEC 269.4, IEC 60269-4
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 6mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 79mm
Gehäuselänge = 50mm
Gehäusebreite = 29.5mm
Gehäusehöhe = 47.5mm

DIN 43620. Protistor ® Sicherungen DIN 43620 Größe T00. Sicherungen mit sehr hoher Ausschaltfähigkeit zum Schutz von Leistungshalbleitern. Gehäuse mit einem Fusionstürmer, der einen am Gehäuse befestigten Mikroschalter aktivieren kann. Mikroschalter separat bestellen, Best.-Nr. ; 448-3241 448-3241
Weitere Informationen:
Strom:
40A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
IEC 269.4, IEC 60269-4
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
6mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
79mm
Gehäuselänge:
50mm
Gehäusebreite:
29.5mm
Gehäusehöhe:
47.5mm
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, nh k-melder, protistor 40a, 4483364, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, L320147, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 25,92*
€ 34,26*
24 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 25,81*
€ 34,30*
3
Frei Haus
ab € 26,97334*
€ 35,64334*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,71*
€ 37,56*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 31,60*
€ 41,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.