| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4483308 Herst.-Nr.: L320055 EAN/GTIN: 3605340358179 |
| |
|
| | |
| Strom = 63A Sicherungsgröße = NH000 Betriebsspannung = 690V ac Sicherung Standard = IEC 269.4, IEC 60269-4 Betriebsklasse = aR Breite Kontaktklingen = 6mm Charakteristik = FF Hohes Schaltvermögen = Ja Gesamtlänge = 79mm Gehäuselänge = 49.5mm Gehäusebreite = 20.8mm Gehäusehöhe = 40.5mm
Protistor ® DIN 43260 Sicherungen, Größe T000. Sicherungen mit hoher Ausschaltfähigkeit zum Schutz von Leistungshalbleitern. Gehäuse mit einem Fusionstürmer, der einen am Gehäuse befestigten Mikroschalter aktivieren kann. Mikroschalter separat bestellen, Best.-Nr. 448-3241. Weitere Informationen: | | Strom: | 63A | Sicherungsgröße: | NH000 | Betriebsspannung: | 690V ac | Sicherung Standard: | IEC 269.4, IEC 60269-4 | Betriebsklasse: | aR | Breite Kontaktklingen: | 6mm | Charakteristik: | FF | Hohes Schaltvermögen: | Ja | Gesamtlänge: | 79mm | Gehäuselänge: | 49.5mm | Gehäusebreite: | 20.8mm | Gehäusehöhe: | 40.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, nh k-melder, protistor 63a, 4483308, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, L320055, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 20,27* | € 27,57* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 20,20* | € 27,61* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,65667* | € 28,09667* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 23,65* | € 31,70* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 39,73* | € 73,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|