| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4476243 Herst.-Nr.: D5.2501.2421.1000 EAN/GTIN: 4045262117000 |
| |
|
| | |
| CE gemäß EN50082-2, EN50081-2 und EN55011 Klasse B. Miniatur Seilzuggeber Inkremental. Temperatur- und Alterungskompensation Kurzschlussfeste Ausgänge Verpolschutz am Betriebsspannungseingang 1000 Impulse/Umdrehung Ausgangsschaltung als Gegentakt mit Invertierung Messlänge bis zu 2000mm Robuste Ausführung Abmessungen: 74x40x40mm Inklusive Stahlseil. Seilzuggeber für Längen- oder Wegmessung im Maschinen- und Anlagenbau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, 4476243, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, D5250124211000, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors |
| | |
| |