Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FT-110 Flüssigkeit Durchflusssensor 5 → 24 Vdc 1 l/min. → 10 l/min. Typ Rotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors FT-110 Flüssigkeit Durchflusssensor 5 → 24 Vdc 1 l/min. → 10 l/min. Typ Rotor
Gems Sensors FT-110 Flüssigkeit Durchflusssensor 5 → 24 Vdc 1 l/min. → 10 l/min. Typ Rotor
Artikel-Nr.:
     108EL-4468292
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     173937-C
EAN/GTIN:
     5059040083998
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Rotor
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 10 l/min.
Versorgungsspannung = 5 → 24 Vdc
Rohrdurchmesserbereich = 3/8"
Verbindungstyp = 3/8 BSP
Druck max. = 200psi
Material = Nylon 12
Betriebstemperatur min. = -20°C
Serie = FT-110

GEMS Sensors TurbinendurchflussDer Hall-Effekt-Turbinendurchflusssensor der GEMS Sensors FT-110-Serie erfasst eine Flüssigkeitsdurchflussmenge von 1 l/min bis 10 l/min Er ist ideal für OEM-Anwendungen mit Flüssigkeitsüberwachung mit niedrigem Durchfluss. Die niedrigen Kosten in Verbindung mit einer Wiederholbarkeit von 1/2 % machen ihn zu einem idealen Kandidaten für den Austausch des Spendertimer-Systems. Im Gegensatz zum vorhandenen Zeitsystem wird die Turbinentechnik nicht durch Änderungen des Systemdrucks beeinflusst, die durch einen erneuten Filter verursacht werden. Die Standard-Leistungs- und Ausgangsspezifikationen des Sensors erleichtern die Nachrüstung auf vorhandene Steuerungen.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 3/8 Zoll Kostengünstig und mit hoher Genauigkeit von ±3 % des Messwerts Es ist in Nylon 12-Material erhältlich Die erforderliche Versorgungsspannung beträgt 5 V dc bis 24 V dc Anschlussart: 3/8 BSP Der maximale Betriebsdruck beträgt 200 psi Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 100 °C.ZertifizierungenFDA-Zulassung
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Rotor
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
10 l/min.
Versorgungsspannung:
5 → 24 Vdc
Rohrdurchmesserbereich:
3/8"
Verbindungstyp:
3/8 BSP
Druck max.:
200psi
Material:
Nylon 12
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Serie:
FT-110
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 4468292, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 173937C, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,92*
€ 73,68*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 151,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335659
ab € 22,44*
Zubehör
RS Pro
7335656
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.