Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung, Stecker, Schraubverriegelung Stahl, 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung, Stecker, Schraubverriegelung Stahl, 3/8Zoll
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung, Stecker, Schraubverriegelung Stahl, 3/8Zoll
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung, Stecker, Schraubverriegelung Stahl, 3/8Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7335656
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7335656
EAN/GTIN:
     5056112104438
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewinde = NPT3/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 3/8Zoll
Material = Kohlenstoffstahl
Serie = RS
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Schraubverriegelung
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = NPT
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 690bar
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Verbinden Sie die Kupplungen nicht unter Druck. Hochdruck-Schraubkupplungen aus Kohlenstoffstahl. Verbindung per Hand oder mit Werkzeug unter maximalem Betriebsdruck Hält hohen statischen Drücken stand Die maximale Durchflussmenge kann beibehalten werden, falls ein leichtes Lösen der Hülse auftritt Großer Betriebstemperaturbereich: -25 → +125 °C Nitrildichtungsmaterial Konstruktion aus Kohlenstoffstahl Bis zu 1000 bar Betriebsdruck
Weitere Informationen:
Gewinde:
NPT3/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
3/8Zoll
Material:
Kohlenstoffstahl
Serie:
RS
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Schraubverriegelung
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
NPT
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
690bar
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, rs pro hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, schnellkupplung 3/8", 7335656, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, RS PRO, 800201005, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.