Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM DK, 100:1 Stromwandler Hall-Effekt 100A, Leitermaß 21.7mm, 89.7mm x 30.2mm x 68.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM DK, 100:1 Stromwandler Hall-Effekt 100A, Leitermaß 21.7mm, 89.7mm x 30.2mm x 68.6mm
LEM DK, 100:1 Stromwandler Hall-Effekt 100A, Leitermaß 21.7mm, 89.7mm x 30.2mm x 68.6mm
LEM DK, 100:1 Stromwandler Hall-Effekt 100A, Leitermaß 21.7mm, 89.7mm x 30.2mm x 68.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4460614
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     DK 100 B420
EAN/GTIN:
     5059045469193
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 100:1
Bohrungsdurchmesser = 21.7mm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 20 → 50 Vdc
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 4 → 20 mA
Gesamthöhe = 68.6mm
Gesamtbreite = 89.7mm
Gesamttiefe = 30.2mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +50°C
Serie = DK

DK-B10/B420 - DC-Stromwandler. DC Gleichstrom-Wandler mit Signalaufbereitung Gleichstrommessung von 50A bis 400A Galvanische Trennung Ausgang 0V bis 10V (DK-B10) Ausgang 4mA bis 20mA (DK-B420) Kern aufklappbar Drei Messbereiche einstellbar Hohe Isolationsfestigkeit Keine Einfügungsverluste Einfache Montage
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:1
Bohrungsdurchmesser:
21.7mm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
20 → 50 Vdc
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
4 → 20 mA
Gesamthöhe:
68.6mm
Gesamtbreite:
89.7mm
Gesamttiefe:
30.2mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+50°C
Serie:
DK
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, 4460614, Automation, Prozessautomation, LEM, DK100B420, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,86*
€ 531,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.