Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex PP Leerrohr Kunststoff, Ø 25mm nom. Schutzschlauch-Set flexibel, Grau A ø 24.5mm x 10m IP54


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4460147
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296180R0036 CP-AF25BS-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibles Wellschutzschlauch-Set
Außendurchmesser = 24.5mm
Farbe = Grau
Länge = 10m
Schutzart = IP54
Gewindegröße = M25
Betriebstemperatur max. = +90°C
Serie = PP
Biegeradius min. = 50 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibles Wellschutzschlauch-Set
Außendurchmesser:
24.5mm
Farbe:
Grau
Länge:
10m
Schutzart:
IP54
Gewindegröße:
M25
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Serie:
PP
Biegeradius min.:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 4460147, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296180R0036CPAF25BSPP, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 49,32*
€ 58,69
pro Kit
ab 2 Kits
€ 48,31*
€ 57,49
pro Kit
ab 5 Kits
€ 46,66*
€ 55,53
pro Kit
ab 10 Kits
€ 42,88*
€ 51,03
pro Kit
ab 20 Kits
€ 42,68*
€ 50,79
pro Kit
ab 50 Kits
€ 40,44*
€ 48,12
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 33,50*
€ 39,87
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1865404
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.