Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,34 mm² Ø 6.2mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,34 mm² Ø 6.2mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-4451777
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034505
EAN/GTIN:
     5059039225583
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 5
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 6.2mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Serie = UNITRONIC LiYCY°C
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
5
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
6.2mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Serie:
UNITRONIC LiYCY°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 5 x 0,34 mm² awg22, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4451777, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0034505, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 146,16*
1 Tag
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 165,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 146,16*
€ 173,93
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 145,51*
€ 173,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 137,44*
€ 163,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 128,51*
€ 152,93
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 112,10*
€ 133,40
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,121* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111000+53119000
ab € 6,49*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000+53019000
ab € 15,32*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,87*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.