Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,34 mm² Ø 4.2mm PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,34 mm² Ø 4.2mm PVC isoliert Mehrleiter Grau
Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,34 mm² Ø 4.2mm PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-4451519
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028402
EAN/GTIN:
     5059039225712
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYY
Außendurchmesser = 4.2mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Betriebstemperatur max. = +80°C

VDE 0482, VDE 0472, IEC 332.1 und DIN 4700 Farbcode. Datenleitung Unitronic® LiYY. Die Datenkabel der Serie Unitronic LiYY von Lapp wurden aus bewährten VDE 0812-Kabeln entwickelt. LiYY-Kabel wurden eigens für Multifunktionsanwendungen entwickelt, und sie sind üblicherweise in Signal- und Datenübertragungsanwendungen zu finden. Das mehradrige Kabel besteht aus feinen Kupferlitzen aus blankem Kupfer mit einer Aderisolierung aus PVC und einer Ummantelung. Dieses Unitronic-Niederfrequenz-Datenkabel hat einen kleinen Außendurchmesser für platzsparende Installationen, und es ist zudem schwer entflammbar. Es kann in trockenen oder feuchten Innenräumen verwendet werden und ist für gelegentliches Biegen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Platzsparender Einbau Farbcodierung nach DIN Transparente Außenummantelung aus speziellem PVC-Gemisch Schwer entflammbar gemäß VDE 0472, Teil 804, Prüfart B (IEC 332.1) Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Das Kabel Lapp Unitronic LiYY ist für viele Steuerungs- und Signalanwendungen geeignet und wird üblicherweise in industriellen Computern verwendet. Sie können auch in folgenden Bereichen verwendet werden: Prozess- und Steuerungsanlagen Bürogeräte Messgeräte Zubehör Unitronic LiYY-Kabel sollte in Verbindung mit Zubehör verwendet, das seinen Fähigkeiten entspricht, z. B. Lapp-Kabelverschraubungen wie die einfach installierbare Skintop-Serie. 361-9994 361-9994 ist eine Skintop ST-M-Kabelverschraubung in M12, IP68 365-8422 365-8422 ist eine Skintop ST-M-Kabelverschraubung in M16, IP68 365-8438 365-8438 ist eine Skintop ST-M-Kabelverschraubung in M20, IP68 365-8444 365-8444 ist eine Skintop ST-M-Kabelverschraubung in M25, IP68 362-0001 362-0001 ist eine Skintop ST-M-Kabelverschraubung in M32, IP68 362-0017 362-0017 ist eine Skintop ST-M-Kabelverschraubung in M40, IP68 362-0023 362-0023 ist eine Skintop ST-M-Kabelverschraubung in M50, IP68
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYY
Außendurchmesser:
4.2mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4451519, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0028402, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 29,53*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 29,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,21*
€ 34,20*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 44,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 44,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,20*
€ 40,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4842* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111000+53119000
ab € 6,41*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000+53019000
ab € 15,29*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.