Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,25 mm² Ø 7.7mm PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4451496
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028316
EAN/GTIN:
     5059039225705
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 16
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYY
Außendurchmesser = 7.7mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
16
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYY
Außendurchmesser:
7.7mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 16 x 2, 4451496, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0028316, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1398*
€ 1,2264*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,98807*
€ 1,63807*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,46*
2 Tage
4
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 198,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2264*
€ 1,45942
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1398*
€ 1,35636
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 122,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015010+53019010
ab € 16,08*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.