Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm Grau, 50m, 15 AWG, ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp ÖLFLEX 150 Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm Grau, 50m, 15 AWG, ungeschirmt
Lapp ÖLFLEX 150 Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm Grau, 50m, 15 AWG, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     108EL-4440884
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015307
EAN/GTIN:
     5059039228980
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Serie = ÖLFLEX 150
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 1,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 15 AWG
Außendurchmesser = 12.5mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

H05VV5-HAR, HD21.13, VDE 0295, Teil 5/IEC60228 C1. 5. Ölflex® 150 Quattro. Die Kabel ÖLFLEX 150 Quattro von Lapp sind ein ölbeständiges Kabel für eine Vielzahl von Anwendungen, das mehrere Standards erfüllt. Der ist nach H05VV5-F und AWM geprüft. Mit einer Ummantelung aus speziellem PVC-Verbundstoff verfügt es zudem über ein hohes Maß an Chemikalienbeständigkeit, womit es für spezielle Industrieumgebungen geeignet ist. Das Kabel besteht aus feinen Litzen aus blankem Kupferdraht, schichtweise verdreht, mit einer Aderisolierung aus PVC. Das Kabel Quattro 150 bietet mehrere Zertifizierungen und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Serie ist mit verschiedenen Aderanzahlen, Leitergrößen und Abmessungen erhältlich. Obwohl sie sowohl für trockne als auch feuchte Umgebungen geeignet sind, eignen sich diese Kabel nicht für Außenanwendungen. Eigenschaften und Vorteile Ölbeständig gemäß EN 50363-4-1: TM5 Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Chemikalienbeständigkeit PVC-Aderisolierung Verdrillte Adern, geschichtet Silbergrau RAL 7001 Nennspannung: 300/500 V Anwendungen Die Kabel Lapp ÖLFLEX 150 Quattro ist harmonisiert (HAR) und für gelegentliches Biegen geeignet, weshalb sie häufig in Anlagen mit mittlerer mechanischer Belastung zu finden sind. Ihr Eigenwiderstand macht sie besonders geeignet für die Verkabelung in: HLK-Systeme Anlagenbau Werkzeugmaschinen Zubehör ÖLFLEX Quattro-Kabel können mit den einfach montierbaren Kabelverschraubungen von Lapp wie der Serie Skintop Click sicher durch Verkleidungen und Maschinengehäuse geführt werden. 560-678 560-678 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M12 für 3,5–7 mm Kabeldurchmesser 475-091 475-091 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M16 für 4,5–10 mm Kabeldurchmesser 475-136 475-136 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M20 für 7–13 mm Kabeldurchmesser 475-132 475-132 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M25 für 9–17 mm Kabeldurchmesser 560-688 560-688 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M32 für 11–21 mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX 150
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
15 AWG
Außendurchmesser:
12.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, 4440884, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 0015307, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 260,06*
€ 349,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 364,78*
€ 443,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 443,83*
€ 528,16
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 435,45*
€ 518,19
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 415,72*
€ 494,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 391,59*
€ 465,99
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 364,78*
€ 434,09
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 7,2956* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,7282*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.