Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ-Adapter, RJ45, Cat.5e, 2 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, Typ T-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
RS PRO RJ-Adapter, RJ45, Cat.5e, 2 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, Typ T-Adapter
RS PRO RJ-Adapter, RJ45, Cat.5e, 2 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, Typ T-Adapter
RS PRO RJ-Adapter, RJ45, Cat.5e, 2 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, Typ T-Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-4439165
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4439165
EAN/GTIN:
     7611990143917
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = T-Adapter
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 2
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Auszugslänge = 170 mm

Modular-/ISDN Verteiler und Patch Panel_6091220_Normal Module
Weitere Informationen:
Typ:
T-Adapter
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
2
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Auszugslänge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, rs pro adapter rj45, rj-45 t-adapter, rj45 adapter cat 5e, 4439165, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, RS PRO, 2199304550, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,44*
1 Tag
20
€ 10,00*
ab € 3,58*
€ 5,45*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 9,05*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 10,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,26*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.3050
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.