| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4433303 Herst.-Nr.: BAS285-GS08 EAN/GTIN: 5059040788121 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = Quadro Melf Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 5A
Kleine Signal Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | Quadro Melf | Dauer-Durchlassstrom max.: | 200mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 30V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 5A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 4433303, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BAS285GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |