| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4433268 Herst.-Nr.: BAS281-GS08 EAN/GTIN: 5059040788114 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = Quadro MELF Dauer-Durchlassstrom max. = 30mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V Diodenkonfiguration = Einfach Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500mA
Kleine Signal Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | Quadro MELF | Dauer-Durchlassstrom max.: | 30mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 40V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 500mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 4433268, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BAS281GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |