Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
ABB Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-4429297
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550029R8100
EAN/GTIN:
     4013614346156
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 4A
Spannung max. = 250V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kontaktmaterial = Silber Cadmium Oxid,

ABB-Multifunktions-Zeitrelais für elektronische ZeitgeberDas ABB-Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes Gerät mit 1-poligem DT-Ausgang. Er verfügt über 7 wählbare Zeitbereiche zwischen 0,05 Sekunden und 100 Stunden in einem Gerät. Dieser Zeitgeber eignet sich ideal für den Einbau in Verteilertafeln sowie für industrielle Anwendungen, bei denen kompakte Abmessungen erforderlich sind. Zur Auswahl eines Zeitverzögerungsbereichs ist ein Drehschalter an der Vorderseite des Geräts wählbar. Die Feineinstellung der Zeitverzögerung erfolgt über ein internes Potenziometer mit einer direkten Messskala an der Vorderseite des Geräts.Eigenschaften und VorteileDie Nennsteuerversorgungsspannung beträgt 24 V dc bis 240 V dc und 24 V ac bis 240 V ac 1 Wechsler, 1-poliger Umschalter Kontaktkonfiguration (250 V/4 A) Multifunktions-Zeitgeber mit 6 Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Impuls-EIN, Blinkgeber mit EIN, Blinkgeber mit AUS und Impulsformer Polarisiert Kann eine parallele Last schalten Breite von nur 17,5 mm (0,689Zoll) 2 LEDs zur Anzeige von BetriebszuständenAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenCAN/CSA-zertifiziert Zugelassen gemäß EN 50581 IEC/EN 61812-1-zertifiziert UL 50-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
4A
Spannung max.:
250V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kontaktmaterial:
Silber Cadmium Oxid,
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, zeitrelais abb ansprechverzögert, nachlauf-relais abb, nachlauf relais, 4429297, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR550029R8100, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 57,04*
€ 73,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,33*
€ 74,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,63*
€ 76,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 59,97*
€ 76,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,51*
€ 87,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.