| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4419969 Herst.-Nr.: 6000-2RSH EAN/GTIN: 5060641290913 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 10mm Außendurchmesser = 26mm Kugellager = Rillenkugellager Axiallager-Breite = 8mm End Typ = Abgedichtet Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 1.96kN Material = Stahl Käfigmaterial = Stahl Axiallager-Typ = Glatt Dynamische Traglast = 4.75kN Bohrung Typ = Parallel
SKF-Rillenkugellager, einfache Laufrinne, 10 mm ID - 6000-2RSH Dieses SKF-Kugellager mit tiefer Nut bewältigt sowohl axiale als auch radiale Lasten effizient. Er arbeitet mit hohen Drehzahlen, ohne viel Reibmoment oder erhebliche Temperaturanstiege zu erzeugen. Durch seine leichte und kompakte Bauweise ist er für Anwendungen geeignet, bei denen der Platz begrenzt ist oder der Zugang eng ist, z. B. in alltäglichen Geräten wie Waschmaschinen und Trocknern. Zur Geräuschreduzierung hat der einfache Laufring eine überlegene Oberfläche. Dadurch werden Vibrationen und Reibung auf ein Minimum reduziert und der Verschleiß reduziert.• Einreihig • Paralleler Bohrungstyp • Gedichtete Endausführung • Kugel und Käfig aus Stahl • Einfacher Laufrillentyp • Rassenbreite von 8 mm • Dynamischer Lastnennwert von 4,75 kN • Statische Belastbarkeit von 1,96 kN • Innendurchmesser von 10 mm • Außendurchmesser von 26 mm Informationen zu Anwendungen • Verpackungsindustrie • Transportindustrie • Werkzeugmaschinen und Materialhandhabungssysteme • Energie- und Versorgungsindustrien, wie z. B. Windparks Ist dieses Rillenkugellager von SKF wartungsfrei? Dieses SKF-Rillenkugellager wird mit einem hochwertigen Schmiermittel vorgeschmiert und ist damit praktisch wartungsfrei. Welche Art von Dichtung wird in diesem Lager verwendet? Das Lager wird mit einer auf beiden Seiten verstärkten NBR-Kontaktdichtung (Nitrilbutadien-Kautschuk) aus Stahlblech geliefert. Dieses Material ist ölbeständig. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 10mm | Außendurchmesser: | 26mm | Kugellager: | Rillenkugellager | Axiallager-Breite: | 8mm | End Typ: | Abgedichtet | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 1.96kN | Material: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahl | Axiallager-Typ: | Glatt | Dynamische Traglast: | 4.75kN | Bohrung Typ: | Parallel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 4419969, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60002RSH, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,40* | € 2,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,41* | € 2,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,62* | € 2,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,64* | € 2,36* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,52* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|