Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6000 -2RSH 10x26x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6000 -2RSH 10x26x8, Rillenkugellager
SKF 6000 -2RSH 10x26x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10058898
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000 -2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
6000 -2RSH
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
26,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6000 -2RSH, SKF Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 8,90*
ab € 1,40*
€ 2,04*
1 Tag
62134
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,06*
6 Tage
62495
1
€ 10,00*
ab € 1,62*
€ 2,35*
Lager 2867
2992
1
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,67*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.