Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Druckschalter beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-441580
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     TH501000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Herst.-Teile-Nr. = TH501000000

Kontaktelemente, Streuscheiben und Leuchten müssen separat bestellt werden. Für Beleuchtungsanwendungen müssen die kleinen Lampen mit Zwergnut T1 3/4 verwendet werden. Drucktastenschalter-Lampenhalter. Einbauschalter in Modulformat Separate Kontaktelemente erforderlich, siehe Bestell- Nr. ; 417-7621 417-7621 (typ.) Jede Einheit kann mit zwei Kontaktelementen ausgestattet werden, um die maximale Schaltkapazität von 4 1-poligen Wechslern zu erhalten
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Herst.-Teile-Nr.:
TH501000000
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter silber, 441580, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Saia-Burgess, TH501000000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saia Burgess
TH593567000
ab € 25,91*
Zubehör
Saia Burgess
461-212-605
ab € 13,05*
Zubehör
Saia Burgess
TH461612000
ab € 12,74*
Zubehör
Saia Burgess
461412-605
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.