| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-339005 Herst.-Nr.: 461412-605 EAN/GTIN: 5059045882305 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Linse Zur Verwendung mit = Druckschalter Linsenfarbe = Rot Linsenform = Rechteckig
Linsen und Montagesatz. Geeignet für Einsatz mit Standard-Druckschaltern 16 mm und Drucktastenschalter-Lampenhaltern. Zweiteilige Linsen aus Polycarbonat bestehend aus Streuscheibe und einer farbigen durchsichtigen Frontplatte Die Streuscheibe kann mit konventioneller trockener Tafeltransferschrift markiert werden, um Schalterfunktion anzuzeigen 16-mm-Montagesatz, bestehend aus 1 x Streuscheiben-Abzieher, 1 x 16-mm-Metall-Steckschlüssel und 1 x 16-mm-Kunststoff-Schraubenschlüssel Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Linse | Zur Verwendung mit: | Druckschalter | Linsenfarbe: | Rot | Linsenform: | Rechteckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 339005, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, Saia-Burgess, 461412605, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| | |
| |