Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Gesicherte Abzweigdose 250V ac 20A BS 5733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Gesicherte Abzweigdose 250V ac 20A BS 5733
Artikel-Nr.:
     108EL-4408701
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K5045 WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Nennstrom = 20A
RCD Typ = keiner
Sicherungs Typ = BS 5733
Farbe = Weiß
Anzahl der Pole = 2
Breite = 86mm
Nennspannung = 250V ac

BS 5733 (1995). Herdanschlusseinheit. Lieferung komplett mit Anschlussklemmenblock, der bis zu zwei 10-mm²-Leiter fassen kann Kabelklemme im Lieferumfang enthalten Antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von ansteckenden Krankheiten hemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20A
RCD Typ:
keiner
Sicherungs Typ:
BS 5733
Farbe:
Weiß
Anzahl der Pole:
2
Breite:
86mm
Nennspannung:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: Geräteanschlussdose, Herdanschlussdose, abox, 4408701, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Abzweigdosen mit Sicherung, MK Electric, K5045WHI, Switches, Domestic Installation Switches, Fused Spurs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2031 WHI
ab € 2,58*
Zubehör
Prysmian
20145159
ab € 191,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.