Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0330, G1/4 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 110 VAC, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-440751
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     021373
EAN/GTIN:
     5059040013445
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 110 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Schließer/Öffner
Einsatzbereiche = Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 3mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar
Betriebstemperaturbereich = -30 → +55 °C
Gender = Buchse
Fließfaktor Kv = 0.23m³/h

Korrosionsfreie Dreiweg-Magnetventile. Dreiweg-Magnetventile mit Ventilkörpern aus Edelstahl mit drehbaren Armaturen Erlauben höhere Betriebsdrücke auch bei aggressiven Gasen und Flüssigkeiten Einsatz der Ventile für Funktionen C bis F siehe Tabelle "Ventil-Funktions-Schlüssel" ohne Minderung der zulässigen Betriebsdrücke. Beschichtete Innenteile des Ventilkörpers aus rostfreiem Stahl mit EPDM-Dichtungen (Äthylen-Propylen-Kautschuk) Manuell verriegelbar Dreipoliger DIN-Stecker (Schutzart IP65), der in Schritten von 90° um 360° schwenkbar Dicht schließend ohne Leitungsdruck In beliebiger Lage montiertbar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Schließer/Öffner
Einsatzbereiche:
Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
3mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +55 °C
Gender:
Buchse
Fließfaktor Kv:
0.23m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Aggressive Medien, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 3/2 wegeventil 24v 6bar, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 440751, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 021373, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.